PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP108160 UB2000-F54-E5-V15


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449075706272
Codice prodotto
PEP108160
Cod. produttore
108160
Produttore
PEP
Single head system, Switching output, 5 different output functions can be set, Program input, Series: -F54, Operating voltage: 10 ... 30 V DC , ripple 10 %SS, Output type: 1 switch output E5, PNP, NO/NC, UL approval: cULus Listed, Class 2 Power Source, CCC approval: CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 5-pin, Housing: ABS