AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP102157 UC500-30GM-E6R2-V15

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP102157 UC500-30GM-E6R2-V15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP / PNP

  • Campo di misura (distanza) - 30...500 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di custodia - Cilindro filettato

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079189811

Codice prodotto

PEP102157

Cod. produttore

102157

Produttore

PEP

Tipo di uscita di commutazione:

PNP / PNP

Campo di misura (distanza):

30...500 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Tipo di tensione:

DC

Tipo di funzione di commutazione:

Programmabile / configurabile

Diametro del sensore:

30 mm

Lunghezza del sensore:

94 mm

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Corrente a vuoto:

50 mA

Temperatura ambiente:

-25...70 °C

Frequenza di commutazione:

7 Hz

Single head system, Parameterization interface for the application-specific adjustment of the sensor setting via the service program ULTRA 3000, 2 programmable switch outputs, Hysteresis mode selectable, Series: -30GM, Operating voltage: 10 ... 30 V DC ,ripple 10 %SS, Interface type: RS 232, 9600 Bit/s , no parity, 8 data bits, 1 stop bit, Output type: 2 switch outputs PNP, NO/NC, programmable, UL approval: cULus Listed, General Purpose