AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP097974 UB6000-30GM-E5-V15

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP097974 UB6000-30GM-E5-V15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Campo di misura (distanza) - 350...6000 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di custodia - Cilindro filettato

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076707186

Codice prodotto

PEP097974

Cod. produttore

097974

Produttore

PEP

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Campo di misura (distanza):

350...6000 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Tipo di tensione:

DC

Tipo di funzione di commutazione:

Programmabile / configurabile

Diametro del sensore:

73 mm

Lunghezza del sensore:

112 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Corrente a vuoto:

50 mA

Temperatura ambiente:

-25...70 °C

Frequenza di commutazione:

0.8 Hz

Single head system, Switching output, 5 different output functions can be set, Program input, Series: -30GM, Operating voltage: 10 ... 30 V DC , ripple 10 %SS, Output type: 1 switch output PNP , Normally open/closed , programmable, UL approval: cULus Listed, General Purpose, CCC approval: CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 5-pin, Housing: nickel plated brass; plastic components: PBT