PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP097901 KCT-6S-C - 097901

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449074957026
Codice prodotto
PEP097901
Cod. produttore
097901
Produttore
PEP
Counter frequency up to 20 kHz, LED indicator, red, 6 decade devices, Operation via keypad, Two counter inputs, Operating voltage: 10 ... 30 V DC, Dimensions: 48 mm x 24 mm x 65 mm