AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP020052 CJ10-30GK-WO

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP020052 CJ10-30GK-WO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo

  • Distanza di commutazione - 10 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NC

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000136257

Codice prodotto

PEP020052

Cod. produttore

020052

Produttore

PEP

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Non a filo

Distanza di commutazione:

10 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NC

Tipo di tensione:

AC

Materiale (del corpo):

Plastica

Diametro del sensore:

30 mm

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Lunghezza del sensore:

80 mm

Resistente alla compressione:

no

Switching function: Normally closed (NC), Output type: Two-wire, Installation: non-flush, Output polarity: AC, Output type: 2-wire, Thread mold: M30, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Operating voltage: 20 ... 253 V AC 1), Potentiometer: sensitivity adjustment, Type of voltage: AC, Connection type: cable PVC , 2 m, Housing material: PBT, Degree of protection: IP67