AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP016259 NJ20P+U1+A2 - 016259

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP016259 NJ20P+U1+A2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 20 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di funzione di commutazione - Antivalente

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076536854

Codice prodotto

PEP016259

Cod. produttore

016259

Produttore

PEP

Distanza di commutazione:

20 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di funzione di commutazione:

Antivalente

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Non a filo

Tipo di tensione:

DC

Materiale (del corpo):

Plastica

Lunghezza del sensore:

118 mm

Larghezza del sensore:

40 mm

Altezza del sensore:

40 mm

Resistente alla compressione:

no

Switching function: complementary, Output type: PNP, Installation: non-flush, Output polarity: DC, Output type: 4-wire, Construction type: VariKont ®, Series: VariKont ®, Type of voltage: DC, Connection type: terminal compartment, Housing material: PBT, Degree of protection: IP68