AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP015944 NJ15+U1+DW1-10

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP015944 NJ15+U1+DW1-10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077224064

Codice prodotto

PEP015944

Cod. produttore

015944

Produttore

PEP

Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Construction type: VariKont ®, Series: VariKont ®, Operating voltage: 15 ... 60 V DC, Type of voltage: DC, Connection type: screw terminals, Housing material: PBT, Degree of protection: IP67