AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PATLITE EUROPE GMBH - PMHWE-402UB-LAN WE CON CONNESSIONE ETHERNET - WE-402UB-LAN

PATLITE EUROPE GMBH
copiacopia
PATLITE EUROPE GMBH - PMHWE-402UB-LAN WE CON CONNESSIONE ETHERNET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di segnalazione - 4

  • Volume - 88 dB

  • Grado di protezione (IP) - IP23

  • Funzione luce continua -

  • Funzione acustica -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003427581

Codice prodotto

PMHWE-402UB-LAN

Cod. produttore

WE-402UB-LAN

Produttore

PMH

Numero di elementi di segnalazione:

4

Volume:

88 dB

Grado di protezione (IP):

IP23

Funzione luce continua:

Funzione acustica:

Funzione flash:

Funzione luce rotante:

Tipo di tensione di esercizio:

DC

Colore luce 1:

Altri

Altezza:

206 mm

Colore luce 2:

Altri

Colore luce 3:

Altri

Colore luce 4:

Altri

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Larghezza:

74 mm

Profondità:

37.5 mm

WE-LAN easily notify various machine status over a network, which could not be achieved with conventional products controlled by digital IO. The many colors and light display patterns create a new visualization value for users. Information can be visualized with many colors and light patterns, such as uniform color lighting up all tiers, nine color expressions, flowing display, and blinking like a firefly. You can select the most suitable lighting for a particular application.In addition to original socket communication, communication and control are possible using general-purpose protocols such as HTTP, Modbus/TCP and TCP/IP.It is compliant with various standards and environmental requirements, so it can be used with peace of mind.Features and Conformity Standards, W: 90mm/D: 37.5mm/H: 206mm, clear lens, 24VDC, 9 colors (default setting: red/amber/green/blue), 7 alarms, Chrome plated, Direct mount, RJ-45 Connector, IP23 (IEC 60529), Conforms to the CE /UKCA requirements, UL Recognized Components (File No. E215660), UL 508, CSA-C22.2 No.14, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 Issue 7(Class A), RoHS Directive (EN IEC 63000), EMC Directive ((EN 61000-6-4, EN 61000-6-2), KC (KS C 9610-6-4, KS C 9610-6-2)