PATLITE EUROPE GMBH - PMHSZK-004W FLANGIA PARETE LR6/LR7 PRESSACAVO NON IN - SZK-004W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
2000001049129
Codice prodotto
PMHSZK-004W
Cod. produttore
SZK-004W
Produttore
PMH
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Bianco
Features, Wall mount bracket, Off-white, The wiring of the signal tower can be passed through the wiring hole at the bottom of the bracket with the bracket attached to the wall., Requires M16xP1.5 cable gland attachment., Material: Polycarbonate, For usewith LR6, LR7 and LA6 signal towers