AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PATLITE EUROPE GMBH - PMHNE-24A-R SEGNALATORE LUCE FISSA LED ROSSO - NE-24A-R

PATLITE EUROPE GMBH
copiacopia
PATLITE EUROPE GMBH - PMHNE-24A-R SEGNALATORE LUCE FISSA LED ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000198026

Codice prodotto

PMHNE-24A-R

Cod. produttore

NE-24A-R

Produttore

PMH

Features and Conformity Standards, 56mm diameter, 24VDC, red, colored lens, continuous, Direct mount, Terminal block, IP65(IEC 60529) / NEMA TYPE 4X, 13, Conforms to the CE /UKCA requirements, UL 508, CSA-C22.2 No.14, RoHS Directive (EN IEC 63000), EMC Directive (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2)