AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PATLITE EUROPE GMBH - PMHMP-B BUZZER PER MP / MPS ATTIVABILE FILO ROSS - MP-B

PATLITE EUROPE GMBH
copiacopia
PATLITE EUROPE GMBH - PMHMP-B BUZZER PER MP / MPS ATTIVABILE FILO ROSS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Tono continuo

  • Diametro esterno - 30 mm

  • Colore - Altri

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002417446

Codice prodotto

PMHMP-B

Cod. produttore

MP-B

Produttore

PMH

Funzione:

Tono continuo

Diametro esterno:

30 mm

Colore:

Altri

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Tono regolabile:

Tipo di tensione:

DC

Volume:

80 dB

MP signal towers provide illuminated and optional audible status indication for machines and systems. Features a slim-profile design with a 30mm diameter and a 220mm body length for easy installation in tight spaces.Features and Conformity, Buzzer module, 80dB, control with red wire (If the signal tower has a red LED module installed, the red LED module and buzzer module will be activated at the same time), 30mm diameter, Silver. For use with MP signal towers. RoHS Directive (EN IEC 63000)