PATLITE EUROPE GMBH - PMHMP-302C-RYG TORRETTA MP DIAM 30MM 3 MOD M12 - MP-302C-RYG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di segnalazione - 3
Grado di protezione (IP) - IP65
Funzione luce continua - sì
Funzione acustica - no
Funzione flash - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449078928268
Codice prodotto
PMHMP-302C-RYG
Cod. produttore
MP-302C-RYG
Produttore
PMH
Numero di elementi di segnalazione:
3
Grado di protezione (IP):
IP65
Funzione luce continua:
sì
Funzione acustica:
no
Funzione flash:
no
Funzione luce rotante:
no
Diametro esterno:
30 mm
Tipo di tensione di esercizio:
AC / DC
Colore luce 1:
Rosso
Colore luce 2:
Arancione
Colore luce 3:
Verde
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Larghezza:
335 mm
Profondità:
30 mm