PATLITE EUROPE GMBH - PMHLR6-302WJBU-RYG LR6 SILVER PREAS 3 MOD CON BUZZER DIRETT - LR6-302WJBU-RYG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di segnalazione - 3
Volume - 88 dB
Grado di protezione (IP) - IP65
Funzione luce continua - sì
Funzione acustica - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449078028050
Codice prodotto
PMHLR6-302WJBU-RYG
Cod. produttore
LR6-302WJBU-RYG
Produttore
PMH
Numero di elementi di segnalazione:
3
Volume:
88 dB
Grado di protezione (IP):
IP65
Funzione luce continua:
sì
Funzione acustica:
sì
Funzione flash:
sì
Funzione luce rotante:
sì
Diametro esterno:
60 mm
Tipo di tensione di esercizio:
DC
Tipo di protezione (NEMA):
4X, 13
Colore luce 1:
Rosso
Altezza:
254 mm
Colore luce 2:
Arancione
Colore luce 3:
Verde
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Larghezza:
60 mm
Profondità:
60 mm