PATLITE EUROPE GMBH - PMHLA6-3DTNWB-RYG TORRETTA BIANCA 3 MOD MULTICOL BUZZER TE - LA6-3DTNWB-RYG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di segnalazione - 3
Volume - 85 dB
Grado di protezione (IP) - IP54
Funzione luce continua - sì
Funzione acustica - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4938766010185
Codice prodotto
PMHLA6-3DTNWB-RYG
Cod. produttore
LA6-3DTNWB-RYG
Produttore
PMH
Numero di elementi di segnalazione:
3
Volume:
85 dB
Grado di protezione (IP):
IP54
Funzione luce continua:
sì
Funzione acustica:
sì
Funzione flash:
sì
Funzione luce rotante:
sì
Diametro esterno:
60 mm
Tipo di tensione di esercizio:
DC
Colore luce 1:
Altri
Altezza:
264 mm
Colore luce 2:
Altri
Colore luce 3:
Altri
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Larghezza:
60 mm
Profondità:
60 mm