AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PATLITE EUROPE GMBH - PMHEHV-M1TG ANNUNC VOC 220 SEC MEM 110DB TERMINALE

PATLITE EUROPE GMBH
copiacopia
PATLITE EUROPE GMBH - PMHEHV-M1TG ANNUNC VOC 220 SEC MEM 110DB TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume - 110 dB

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Tensione nominale - 24 V

  • Tipo di corrente - DC

  • Tipo di segnale acustico - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076058332

Codice prodotto

PMHEHV-M1TG

Cod. produttore

EHV-M1TG

Produttore

PMH

Volume:

110 dB

Materiale (del corpo):

Plastica

Tensione nominale:

24 V

Tipo di corrente:

DC

Tipo di segnale acustico:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Bianco

Temperatura ambiente:

-20...50 °C

Corrente assorbita:

0.45 A

Con contatto:

Melody/Alarm/Voice horn for Industrial applications has an unbelievably compact design with a sound output of 110dB (at 1m)! Mode selection features, including a sound synthesizer mode to be heard easier in Factory and Public Address applications. Endures vibration resistance up to 4.5G’s, which is great for Forklifts, AGV’s, etc., Message Rewriting The SD card slot, as a standard accessory, allows the rewriting of MP3 data with an SD card. In addition to message rewriting with the exclusive application software, it is possible to change MP3 data file names or rewrite it without the application software. Features and Conformity Standards, W: 166.5mm/D: 198.2mm/H: 149.5mm, Off-white, 12-24VDC, Terminal block, Bit input 8, Binary input 63, Preset 63 melody/alarm, Audio file format: MP3, Bit rate: 32kbit/s, 64kbit/s(standard rate), 110dB, IP65 (IEC 60529), Conforms to the CE /UKCA requirements, UL 464, CSA-C22.2 No.205, UL Listed (File No.S24210), FCC Part 15 Subpart B Class A, RoHS Directive (EN IEC 63000), EMC Directive (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2), KC (KN35, KN32)