AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PATLITE EUROPE GMBH - PMHCLK6C-24AG-CD BARRA A LED ALLUM L600MM PRECAB - CLK6C-24AG-CD

PATLITE EUROPE GMBH
copiacopia
PATLITE EUROPE GMBH - PMHCLK6C-24AG-CD BARRA A LED ALLUM L600MM PRECAB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso - 2600...2600 lm

  • Temperatura di colore - 6500...6500 K

  • Lunghezza - 650 mm

  • Tensione nominale - 24...24 V

  • Forma della lampada - Tubolare, attacco singolo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076426957

Codice prodotto

PMHCLK6C-24AG-CD

Cod. produttore

CLK6C-24AG-CD

Produttore

PMH

Flusso luminoso:

2600...2600 lm

Temperatura di colore:

6500...6500 K

Lunghezza:

650 mm

Tensione nominale:

24...24 V

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Tipo di tensione:

DC

Colore:

Bianco

Diametro:

56 mm

Colore del corpo:

Altri

Grado di protezione (IP):

Altri

Corrente nominale:

939.6...1148.8 mA

Non dimmerabile:

CLK Light bar with M12 connector: Built to withstand harsh conditions(Resistant to water, oil and chemicals) Features and Conformity Standards, Length: 600mm, Tickness: 23mm, Daylight (6500K), 2100lx (1m), 24VDC, M12 connector 4pin, Window: Clear, Body material: Aluminum Alloy, Cover material: Tempered Glass, Operating temp: -40 °C to +60 °C, IP66G/67G (JIS C0920) / 69K (DIN 40050 part9), Conforms to the CE /UKCA requirements, UL 2108, CSA-C22.2 No. 250.0, RoHS Directive (EN IEC 63000), EMC Directive (EN55011, EN 61000-6-2)