AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PATLITE EUROPE GMBH - PMHADP-001 ALIMENTATORE AC PER NH/NBM/PHC/PHE/WDR

PATLITE EUROPE GMBH
copiacopia
PATLITE EUROPE GMBH - PMHADP-001 ALIMENTATORE AC PER NH/NBM/PHC/PHE/WDR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000006016591

Codice prodotto

PMHADP-001

Cod. produttore

ADP-001

Produttore

PMH

Features and Conformity Standards, Rated Input: 100-240VAC, Rated output: 24VDC, Various type of AC plug included, UL Listed (File No.E163743), EN 62368-1, FCC Part 15 Subpart B Class B, RoHS Directive (EN IEC 63000), EMC Directive (EN 55032, EN 55035)