PANZERI CARLO - PAZXMR7 GENERICO: OTTICA METAL.SPECCHIO - XMR7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Lente
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Ampiezza del fascio luminoso - 45 °
Materiale - Vetro
Emissione luminosa - Diretta / indiretta
Confezione
1 PZ
EAN
8050847800501
Codice prodotto
PAZXMR7
Cod. produttore
XMR7
Produttore
PAZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Lente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Ampiezza del fascio luminoso:
45 °
Materiale:
Vetro
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Lucido
Diametro:
41 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Altezza / Profondità:
23 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Chiaro


