AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANZERI CARLO - PAZXM231-32-P BROOKLYN: STAFFA FISSAG PAR-SOFF

PANZERI CARLO
copiacopia
PANZERI CARLO - PAZXM231-32-P BROOKLYN: STAFFA FISSAG PAR-SOFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Distanziatore

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 23 mm

  • Larghezza - 23 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050847800921

Codice prodotto

PAZXM231-32-P

Cod. produttore

XM231-32-P

Produttore

PAZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Distanziatore

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

23 mm

Larghezza:

23 mm

Altezza:

1 mm

Distanziale per installazione a parete/plafone.