AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
Presa

PANZERI CARLO - PAZXM1210 MOAI, 1210: CASSAFORMA 17X17

PANZERI CARLO
copiacopia
PANZERI CARLO - PAZXM1210 MOAI, 1210: CASSAFORMA 17X17

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Soffitto cavo

  • Adatto per lampade a LED -

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no

  • Larghezza di incasso - 196 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056732853911

Codice prodotto

PAZXM1210

Cod. produttore

XM1210

Produttore

PAZ

Applicazione:

Soffitto cavo

Adatto per lampade a LED:

Materiale:

Plastica

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

no

Larghezza di incasso:

196 mm

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:

Con spazio per il gruppo di alimentazione:

no

Lunghezza di incasso:

282 mm

Altezza/profondità di installazione:

74 mm

XM1210. Cassaforma per laterizio.