AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANVWS3750-M PANDUIT VWS3750-M VERTICAL WIRE SADDLES

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANVWS3750-M PANDUIT VWS3750-M VERTICAL WIRE SADDLES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro - 0...9.5 mm

  • Diametro nominale - 9.5 mm

  • Modello - Singolo

  • Tipo di fissaggio - A innesto

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

0074983073573

Codice prodotto

PANVWS3750-M

Cod. produttore

VWS3750-M

Produttore

PAN

Materiale:

Plastica

Diametro:

0...9.5 mm

Diametro nominale:

9.5 mm

Modello:

Singolo

Tipo di fissaggio:

A innesto

Numero di cavi / tubi:

1

Superficie:

Non trattato

Resistente ai raggi UV:

no

Colore:

Bianco

Adatto per aree antincendio:

no

Privo di alogeni:

Con distanziale:

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Con guaina plastica:

no

Vertical Wire Saddle, .37"x .50"(9.398mm x 12.7mm) Bundle, Natural