AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANVS-AVT-C08-L10E THE VS-AVT-C08-L10E VERISAFE 1.0 ABSENCE - VS-AVT-C08-L10E

PANDUIT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione misurabile - 3...600 V

  • Indicatore di tensione - LED

  • Tipo di test - 2 poli

  • Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase) - no

  • Test di continuità -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0613056571143

Codice prodotto

PANVS-AVT-C08-L10E

Cod. produttore

VS-AVT-C08-L10E

Produttore

PAN

Tensione misurabile:

3...600 V

Indicatore di tensione:

LED

Tipo di test:

2 poli

Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase):

no

Test di continuità:

Lunghezza dello stelo:

0 mm

Indicatore di continuità:

Ottico

Lunghezza:

0 mm

Larghezza della lama:

0 mm

Carico interno (per test RCD):

Strumento a polo singolo per il rilevamento della fase:

Display LC retroilluminato:

no

Utilizzabile in caso di pioggia:

Memoria misura più recente (HOLD):

no

Illuminazione del punto di misurazione:

no

Alimentazione:

Batteria

Puntali con calotte di protezione:

VeriSafe Absence of Voltage Tester- 8 ft.(2.4m) Cable, 10 ft.(3.0m) Leads, For Europe