PANDUIT - PANVS-AVT-C02-L03E THE VS-AVT-C02-L03E VERISAFE 1.0 ABSENCE - VS-AVT-C02-L03E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione misurabile - 3...600 V
Indicatore di tensione - LED
Tipo di test - 2 poli
Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase) - no
Test di continuità - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0613056571150
Codice prodotto
PANVS-AVT-C02-L03E
Cod. produttore
VS-AVT-C02-L03E
Produttore
PAN
Tensione misurabile:
3...600 V
Indicatore di tensione:
LED
Tipo di test:
2 poli
Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase):
no
Test di continuità:
sì
Lunghezza dello stelo:
0 mm
Indicatore di continuità:
Ottico
Rilevatore di tensione senza contatto:
no
Lunghezza:
0 mm
Categoria del circuito di misura:
CAT III (uso con carichi di potenza)
Larghezza della lama:
0 mm
Carico interno (per test RCD):
sì
Carico commutabile:
no
Strumento a polo singolo per il rilevamento della fase:
sì
Display LC retroilluminato:
no
Utilizzabile in caso di pioggia:
sì
Memoria misura più recente (HOLD):
no
Illuminazione del punto di misurazione:
no
Alimentazione:
Batteria
Puntali con calotte di protezione:
sì