AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANUTP28X10MGR THE TX6A-28 CAT 6A UTP PATCH CORD IS A 1

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANUTP28X10MGR THE TX6A-28 CAT 6A UTP PATCH CORD IS A 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A (IEC)

  • Tipo di cavo - U / UTP

  • Lunghezza - 10 m

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983022410

Codice prodotto

PANUTP28X10MGR

Cod. produttore

UTP28X10MGR

Produttore

PAN

Categoria:

6A (IEC)

Tipo di cavo:

U / UTP

Lunghezza:

10 m

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (8)

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (8)

Colore della guaina esterna:

Verde

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)

Ritardante la fiamma:

no

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

no

Formazione / Struttura del cavo:

4x2

Colore del cappuccio di protezione:

Altri

Piedinatura:

1:1

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Sezione AWG:

28

Cat 6A 28AWG UTP Patch Cord, CM/LSZH, Green, 10 meter