AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANUTP28SP0.2M THE TX6-28 CAT 6 UTP PATCH CORD IS A 0.2

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANUTP28SP0.2M THE TX6-28 CAT 6 UTP PATCH CORD IS A 0.2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6

  • Tipo di cavo - U / UTP

  • Lunghezza - 0.2 m

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0613056012653

Codice prodotto

PANUTP28SP0.2M

Cod. produttore

UTP28SP0.2M

Produttore

PAN

Categoria:

6

Tipo di cavo:

U / UTP

Lunghezza:

0.2 m

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (8)

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (8)

Colore della guaina esterna:

Bianco

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)

Formazione / Struttura del cavo:

4x2

Colore del cappuccio di protezione:

Altri

Piedinatura:

1:1

Sezione AWG:

28

Category 6 Performance 28 AWG, UTP Patch Cord, Off White CM/LSZH Cable, 0.2 meter