AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANUTP28CH0.5MOR THE TX5E CAT 5E UTP PATCH CORD IS A 0.5-

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANUTP28CH0.5MOR THE TX5E CAT 5E UTP PATCH CORD IS A 0.5-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5E

  • Tipo di cavo - U / UTP

  • Lunghezza - 0.5 m

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983486861

Codice prodotto

PANUTP28CH0.5MOR

Cod. produttore

UTP28CH0.5MOR

Produttore

PAN

Categoria:

5E

Tipo di cavo:

U / UTP

Lunghezza:

0.5 m

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (8)

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (8)

Colore della guaina esterna:

Arancione

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

Ritardante la fiamma:

no

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

no

Formazione / Struttura del cavo:

Altri

Colore del cappuccio di protezione:

Altri

Piedinatura:

1:1

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Sezione AWG:

28

Patch cord rame intrecciato, marca PANDUIT GMBH, modello PANUTP28CH0.5MOR - CATEGORY 5E PERFORMANCE 28 AWG UTP PATC