AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANTMEH-S8-C0 SUPPORTO PER FASCETTE ALTA - TMEH-S8-C0

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANTMEH-S8-C0 SUPPORTO PER FASCETTE ALTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 41.1 mm

  • Larghezza - 18.3 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare

  • Altezza - 15.5 mm

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 12.7 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

0074983580668

Codice prodotto

PANTMEH-S8-C0

Cod. produttore

TMEH-S8-C0

Produttore

PAN

Lunghezza:

41.1 mm

Larghezza:

18.3 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitare e rivettare

Altezza:

15.5 mm

Adatto per fascette di larghezza fino a:

12.7 mm

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Temperatura di esercizio:

-60...85 °C

Cable Tie Mount, Extra-Heavy, #8 Screw (M4), Weather Resistant Nylon