AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANTM3S8-C100 SUPPORTO PER FASCETTE - A VITE.

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANTM3S8-C100 SUPPORTO PER FASCETTE - A VITE.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 22.225 mm

  • Larghezza - 15.748 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare

  • Altezza - 9.525 mm

  • Diametro max fascio cavi - 76 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

0074983582440

Codice prodotto

PANTM3S8-C100

Cod. produttore

TM3S8-C100

Produttore

PAN

Lunghezza:

22.225 mm

Larghezza:

15.748 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitare e rivettare

Altezza:

9.525 mm

Diametro max fascio cavi:

76 mm

Colore:

Nero

Diametro del foro di montaggio:

4.5 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Temperatura di esercizio:

-60...85 °C

Cable Tie Mount, .61"(15.5mm)W, #8 Screw (M4), Weather Resistant Poly