PANDUIT - PANT100T-X LE SPIRALINE PROTEGGONO DALLE ABRASIONI - T100T-X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guaina spiralata
Diametro nominale - 25.4 mm
Materiale - Plastica
Diametro del fascio - 22.2...152.4 mm
Trasparente - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0074983699926
Codice prodotto
PANT100T-X
Cod. produttore
T100T-X
Produttore
PAN
Modello:
Guaina spiralata
Diametro nominale:
25.4 mm
Materiale:
Plastica
Diametro del fascio:
22.2...152.4 mm
Trasparente:
sì
Resistente ai raggi UV:
no
Privo di alogeni:
sì
Comportamento al fuoco:
Secondo UL94 V0
Qualità del materiale:
PTFE (Politetrafluoroetilene)


