PANDUIT - PANT050X000VPM-BK THE T050X000VPM-BK CONTINUOUS TAPE CASSE - T050X000VPM-BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del carattere - Nero
Colore nastro - Bianco
Larghezza del nastro / della fascetta - 12 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 7 m
Termoresistente - no
Confezione
1 PZ
EAN
0613056761896
Codice prodotto
PANT050X000VPM-BK
Cod. produttore
T050X000VPM-BK
Produttore
PAN
Colore del carattere:
Nero
Colore nastro:
Bianco
Larghezza del nastro / della fascetta:
12 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
7 m
Termoresistente:
no
Resistente ai raggi UV:
sì


