AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANSTP6X1MRD BRETELLA DI PERMUTAZIONE CATEGORIA 6A, 1 - STP6X1MRD

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANSTP6X1MRD BRETELLA DI PERMUTAZIONE CATEGORIA 6A, 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A (IEC)

  • Tipo di cavo - S / FTP

  • Lunghezza - 1 m

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983711383

Codice prodotto

PANSTP6X1MRD

Cod. produttore

STP6X1MRD

Produttore

PAN

Categoria:

6A (IEC)

Tipo di cavo:

S / FTP

Lunghezza:

1 m

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (8)

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (8)

Colore della guaina esterna:

Rosso

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)

Ritardante la fiamma:

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

Formazione / Struttura del cavo:

4x2

Colore del cappuccio di protezione:

Nero

Piedinatura:

1:1

Sezione AWG:

26

Copper Patch Cord, Cat 6A, Red S/FTP Cable, 1m