AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANSE50P-CR0 LA GUAINA TRECCIATA ESTENSIBILE OFFRE UN

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANSE50P-CR0 LA GUAINA TRECCIATA ESTENSIBILE OFFRE UN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 6.4...19.1 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Diametro nominale - 12.7 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983202386

Codice prodotto

PANSE50P-CR0

Cod. produttore

SE50P-CR0

Produttore

PAN

Diametro del fascio:

6.4...19.1 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Diametro nominale:

12.7 mm

Superficie:

Non trattato

Temperatura:

-70...125 °C

Aperta (montabile successivamente):

no

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

HB

Qualità del materiale:

Altri

Guaina espandibile trecciata in polietilene tereftalato, garantisce una protezione costante dalle abrasioni a fili, cavi e tubi. La trama aperta e altamente flessibile impedisce l'accumulo di calore o umidità. • Lunghezza: 30,5 m