AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANSE38P-MR0 LA GUAINA ESPANDIBILE TRECCIATA GARANTIS

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANSE38P-MR0 LA GUAINA ESPANDIBILE TRECCIATA GARANTIS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 4.8...12.7 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Diametro nominale - 12.7 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983219889

Codice prodotto

PANSE38P-MR0

Cod. produttore

SE38P-MR0

Produttore

PAN

Diametro del fascio:

4.8...12.7 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Diametro nominale:

12.7 mm

Superficie:

Non trattato

Privo di alogeni:

Temperatura:

-70...125 °C

Aperta (montabile successivamente):

no

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

HB

Qualità del materiale:

Poliestere

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

Approvazione UR (UL Recognized):

Exp. Sleeving, 0.38"(9.5mm),Black