AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANSE12PFR-TR0 LA GUAINA ESPANDIBILE TRECCIATA RITARDAN

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANSE12PFR-TR0 LA GUAINA ESPANDIBILE TRECCIATA RITARDAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 2.4...6.4 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Diametro nominale - 3.2 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983202492

Codice prodotto

PANSE12PFR-TR0

Cod. produttore

SE12PFR-TR0

Produttore

PAN

Diametro del fascio:

2.4...6.4 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Diametro nominale:

3.2 mm

Superficie:

Non trattato

Privo di alogeni:

Temperatura:

-70...125 °C

Aperta (montabile successivamente):

no

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

Altri

Qualità del materiale:

Poliestere

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

Approvazione UR (UL Recognized):

Exp. Sleeving, .13"(31.8mm),Flame Ret., Black