PANDUIT - PANS050X125VAM THE S050X125VAM DIE-CUT SELF-LAMINATING - S050X125VAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichetta
Diametro del cavo - 3.1...7 mm
Tipo - Parete sottile
Colore - Bianco
Stampa - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
0613056760103
Codice prodotto
PANS050X125VAM
Cod. produttore
S050X125VAM
Produttore
PAN
Modello:
Etichetta
Diametro del cavo:
3.1...7 mm
Tipo:
Parete sottile
Colore:
Bianco
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
31.8 mm
Larghezza:
12.7 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Altri


