AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANPV18-56R-MY TERMINALE A OCCHIELLO, ISOLAMENTO IN VIN - PV18-56R-MY

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPV18-56R-MY TERMINALE A OCCHIELLO, ISOLAMENTO IN VIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Sezione nominale - 0...0 mm²

  • Colore dell'isolante - Rosso

  • Materiale - Rame

  • A norma DIN - no

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

0074983414987

Codice prodotto

PANPV18-56R-MY

Cod. produttore

PV18-56R-MY

Produttore

PAN

Forma del terminale:

A occhiello

Sezione nominale:

0...0 mm²

Colore dell'isolante:

Rosso

Materiale:

Rame

A norma DIN:

no

Confezionati su striscia continua:

no

Tipo di colletto:

Lungo

Sezione AWG da / a:

18...22

Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):

no

Adatto per alte temperature (fino a 650°C):

no

Adatto per filo smaltato:

no

Adatto per conduttori piatti:

no

Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):

no

Superficie:

Stagnato

Dimensione bullone (imperiale):

5/16 pollice

Ring Terminal, vinyl insulated, 22 - 18 AWG, 5/16"stud size, funnel entry