PANDUIT - PANPV18-10R-MY TERMINALE A OCCHIELLO, ISOLAMENTO IN VIN - PV18-10R-MY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Passo del filetto, metrico - 5
Forma del terminale - A occhiello
Sezione nominale - 0.5...1 mm²
Colore dell'isolante - Rosso
Materiale - Rame
Confezione
1000 PZ
EAN
0074983411610
Codice prodotto
PANPV18-10R-MY
Cod. produttore
PV18-10R-MY
Produttore
PAN
Passo del filetto, metrico:
5
Forma del terminale:
A occhiello
Sezione nominale:
0.5...1 mm²
Colore dell'isolante:
Rosso
Materiale:
Rame
A norma DIN:
no
Isolamento:
PVC (Polivinilcloruro)
Confezionati su striscia continua:
no
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):
sì
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):
sì
Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):
no
Adatto per alte temperature (fino a 650°C):
no
Adatto per filo smaltato:
no
Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):
sì
Adatto per conduttori piatti:
no
Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):
no
Superficie:
Stagnato
Dimensione bullone (imperiale):
10