AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANPV14-14R-M TERMINALE A OCCHIELLO, ISOLAMENTO IN VIN - PV14-14R-M

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPV14-14R-M TERMINALE A OCCHIELLO, ISOLAMENTO IN VIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Passo del filetto, metrico - 6

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Colore dell'isolante - Blu

  • Materiale - Rame

  • A norma DIN - no

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

0074983801237

Codice prodotto

PANPV14-14R-M

Cod. produttore

PV14-14R-M

Produttore

PAN

Passo del filetto, metrico:

6

Forma del terminale:

A occhiello

Colore dell'isolante:

Blu

Materiale:

Rame

A norma DIN:

no

Isolamento:

PVC (Polivinilcloruro)

Confezionati su striscia continua:

no

Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):

no

Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):

Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):

no

Adatto per alte temperature (fino a 650°C):

no

Adatto per filo smaltato:

no

Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):

Adatto per conduttori piatti:

no

Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):

no

Superficie:

Stagnato

Dimensione bullone (imperiale):

1/4 pollice

Ring Terminal, vinyl insulated, 16 - 14 AWG, 1/4"stud size, funnel entry