AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANPUW6C04WH-CE THE TX6 CAT 6 U/UTP LSZH COPPER CABLE IS

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPUW6C04WH-CE THE TX6 CAT 6 U/UTP LSZH COPPER CABLE IS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico

  • Categoria - 6

  • Colore della guaina esterna - Bianco

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Twistatura - No

Confezione

  • 14 PZ

EAN

0613056314238

Codice prodotto

PANPUW6C04WH-CE

Cod. produttore

PUW6C04WH-CE

Produttore

PAN

Classe del conduttore:

Classe 1 = rigido a filo unico

Categoria:

6

Colore della guaina esterna:

Bianco

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Twistatura:

No

Schermatura globale:

Altri

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Nessuno

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

B2ca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

s1 (TSP1200s ≤ 50 m² e picco SPR ≤ 0,25 m²/s)

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)

Copper Cable, Category 6, 4-pair, 24 AWG, U/UTP, LSZH (IEC 60332-3), EuroClass B2ca-s1-d1-a1, White, 1000ft/305m