AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANPUM-049-M30 DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO A PRESSIONE CO - PUM-049-M30

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPUM-049-M30 DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO A PRESSIONE CO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 16.5 mm

  • Larghezza - 16.5 mm

  • Tipo di fissaggio - Tassello a innesto

  • Altezza - 13.8 mm

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 4.8 mm

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

0074983907861

Codice prodotto

PANPUM-049-M30

Cod. produttore

PUM-049-M30

Produttore

PAN

Lunghezza:

16.5 mm

Larghezza:

16.5 mm

Tipo di fissaggio:

Tassello a innesto

Altezza:

13.8 mm

Adatto per fascette di larghezza fino a:

4.8 mm

Diametro max fascio cavi:

127 mm

Colore:

Nero

Diametro del foro di montaggio:

4.9 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Temperatura di esercizio:

-60...115 °C

Basetta per fascette, marca PANDUIT GMBH, modello PANPUM-049-M30 - DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO A PRESSIONE CO