PANDUIT - PANPNF10-14R-D TERMINALE AD ANELLO, CON ISOLAMENTO IN N - PNF10-14R-D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Passo del filetto, metrico - 6
Forma del terminale - A occhiello
Colore dell'isolante - Giallo
Materiale - Rame
A norma DIN - no
Confezione
500 PZ
EAN
0074983810307
Codice prodotto
PANPNF10-14R-D
Cod. produttore
PNF10-14R-D
Produttore
PAN
Passo del filetto, metrico:
6
Forma del terminale:
A occhiello
Colore dell'isolante:
Giallo
Materiale:
Rame
A norma DIN:
no
Isolamento:
Altri
Confezionati su striscia continua:
no
Sezione AWG da / a:
10...12
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):
no
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):
no
Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):
no
Adatto per alte temperature (fino a 650°C):
no
Adatto per filo smaltato:
no
Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):
no
Adatto per conduttori piatti:
no
Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):
no
Superficie:
Stagnato
Dimensione bullone (imperiale):
1/4 pollice


