PANDUIT - PANPM2H25-M30 DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO PER FASCETTE C - PM2H25-M30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 9.6 mm
Larghezza - 7.6 mm
Tipo di fissaggio - Tassello a innesto
Altezza - 15.8 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 4.8 mm
Confezione
1000 PZ
EAN
0074983583638
Codice prodotto
PANPM2H25-M30
Cod. produttore
PM2H25-M30
Produttore
PAN
Lunghezza:
9.6 mm
Larghezza:
7.6 mm
Tipo di fissaggio:
Tassello a innesto
Altezza:
15.8 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
4.8 mm
Diametro max fascio cavi:
4.8 mm
Colore:
Nero
Diametro del foro di montaggio:
6.4 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...115 °C


