AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANPLT8EH-Q0 FASCETTA, 719 MM, SEZIONE TRASVERSALE DA

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPLT8EH-Q0 FASCETTA, 719 MM, SEZIONE TRASVERSALE DA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 12.7 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 719 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Nero

  • Spessore del nastro / della fascetta - 2.2 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

0074983542307

Codice prodotto

PANPLT8EH-Q0

Cod. produttore

PLT8EH-Q0

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

12.7 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

719 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Nero

Spessore del nastro / della fascetta:

2.2 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Temperatura di esercizio:

-60...85 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Altri

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Cable Tie, 28.3L (719mm), Extra-Heavy, Weather Resistant, Black