AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANPLT4I-C FASCETTA, 368 MM, SEZIONE TRASVERSALE IN - PLT4I-C

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPLT4I-C FASCETTA, 368 MM, SEZIONE TRASVERSALE IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 3.7 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 371 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.3 mm

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

Confezione

  • 100 PZ

EAN

0074983540686

Codice prodotto

PANPLT4I-C

Cod. produttore

PLT4I-C

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

3.7 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

371 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Spessore del nastro / della fascetta:

1.3 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Cable Tie, 14.5L (368mm), Intermediate, Nylon, Natural