AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANPLT4H-TL30 FASCETTA, 368 MM, SEZIONE TRASVERSALE DA

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPLT4H-TL30 FASCETTA, 368 MM, SEZIONE TRASVERSALE DA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 12.2 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 368 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Nero

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.9 mm

Confezione

  • 250 PZ

EAN

0074983539581

Codice prodotto

PANPLT4H-TL30

Cod. produttore

PLT4H-TL30

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

12.2 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

368 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Nero

Spessore del nastro / della fascetta:

1.9 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

534 N

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Cable Tie, 14.5L (368mm), Light-Heavy, Heat Stabilized, Black