AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANP12D36M THIS PANDUIT G5 MONITORED INPUT PDU FEAT

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANP12D36M THIS PANDUIT G5 MONITORED INPUT PDU FEAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Collegamento elettrico - Cavo di collegamento con spina

  • Numero di prese C13 10A (IEC 60320) - 12

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Numero di unità rack - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0613056317758

Codice prodotto

PANP12D36M

Cod. produttore

P12D36M

Produttore

PAN

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Collegamento elettrico:

Cavo di collegamento con spina

Numero di prese C13 10A (IEC 60320):

12

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Numero di unità rack:

1

Lunghezza:

444 mm

Larghezza:

44 mm

Profondità:

270 mm

Tensione di alimentazione:

240 V

Categoria di sovratensione:

2

Commutabile / Sezionabile:

no

SNMP (Simple Network Management Protocol):

Con display:

Con indicazione LED:

no

Con fusibile:

no

Amperometro:

Con misurazione della temperatura:

Con materiale di fissaggio:

MI PDU, 16AMP, (12)C13, IEC 60309 2P+E 6h 16A-3M, BLACK