AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANP08E05M THIS PANDUIT G5 MONITORED SWITCHED PDU F

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANP08E05M THIS PANDUIT G5 MONITORED SWITCHED PDU F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Collegamento elettrico - Cavo di collegamento con spina

  • Numero di prese C13 10A (IEC 60320) - 8

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Lunghezza - 43.2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0613056317727

Codice prodotto

PANP08E05M

Cod. produttore

P08E05M

Produttore

PAN

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Collegamento elettrico:

Cavo di collegamento con spina

Numero di prese C13 10A (IEC 60320):

8

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Lunghezza:

43.2 mm

Larghezza:

444.5 mm

Profondità:

269.2 mm

Tensione di alimentazione:

230 V

Categoria di sovratensione:

2

Commutabile / Sezionabile:

SNMP (Simple Network Management Protocol):

Con display:

no

Con indicazione LED:

Con fusibile:

no

Amperometro:

Con misurazione della temperatura:

Con materiale di fissaggio:

MS PDU, 32AMP, (8)C13, IEC 60309 2P+E 6h 32A-3M, BLACK