AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANNKFPX2ELLLSM010 NETKEY 2-FIBER OM3 LC DUPLEX TO LC DUPLE

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANNKFPX2ELLLSM010 NETKEY 2-FIBER OM3 LC DUPLEX TO LC DUPLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Duplex

  • Categoria - OM 3

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - LC-Duplex

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Lunghezza - 10 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983922604

Codice prodotto

PANNKFPX2ELLLSM010

Cod. produttore

NKFPX2ELLLSM010

Produttore

PAN

Tipo di connettore del collegamento 1:

LC-Duplex

Categoria:

OM 3

Tipo di connettore del collegamento 2:

LC-Duplex

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Lunghezza:

10 m

Numero di fibre:

2

Tipo di cavo:

Duplex

Colore della guaina esterna:

Turchese

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

NK 2-fiber OM3 1.6mm LSZH Jacket Patch Cord LC Duplex to LC Duplex - 10m