AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANNKFPX1BN3NNM001 THE NETKEY 1 FIBER PIGTAIL IS OM3, SC TO - NKFPX1BN3NNM001

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANNKFPX1BN3NNM001 THE NETKEY 1 FIBER PIGTAIL IS OM3, SC TO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - SC

  • Categoria - OM 3

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - Altri

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Lunghezza - 1 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983912742

Codice prodotto

PANNKFPX1BN3NNM001

Cod. produttore

NKFPX1BN3NNM001

Produttore

PAN

Tipo di connettore del collegamento 1:

SC

Categoria:

OM 3

Tipo di connettore del collegamento 2:

Altri

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Lunghezza:

1 m

Numero di fibre:

1

Tipo di cavo:

Simplex

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

NK 1-fiber OM3 SC to pigtail, 900µm buffered cable, 1m