AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANNKFP91BN3NNM001 THE NETKEY 1 FIBER PATCH CORD IS AN OS2

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANNKFP91BN3NNM001 THE NETKEY 1 FIBER PATCH CORD IS AN OS2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - SC

  • Categoria - OS2

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - Altri

  • Tipo di fibra - Monomodale

  • Lunghezza - 1 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983912926

Codice prodotto

PANNKFP91BN3NNM001

Cod. produttore

NKFP91BN3NNM001

Produttore

PAN

Tipo di connettore del collegamento 1:

SC

Categoria:

OS2

Tipo di connettore del collegamento 2:

Altri

Tipo di fibra:

Monomodale

Lunghezza:

1 m

Numero di fibre:

1

Tipo di cavo:

Simplex

Colore della guaina esterna:

Giallo

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

NK 1-fiber OS2 SC to pigtail, 900µm buffered cable - 1m